※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ムラコ
ムラコの 軸付研磨
ムラコの フラップホイール
軸付フラップ金具無し 外径80幅5軸径6mm 80#
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
86113851
品番
KN8005
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
粒度
80
外径(Φmm)
80
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
5
トラスコ品番
779-6722
質量(g)
30
軸長(mm)
40
砥粒
アランダム