※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚専用棚
NF キャンチラック複式増結1連
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1004
奥行(mm)
1191
高さ(mm)
1800
注文コード
86116755
品番
CR63LW3B
参考基準価格(税別)
¥124,400
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・高さ
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
前面に支柱が立たない構造です。
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
1191
間口(mm)
1004
棚段数(段)
3
均等積載量(kg/段)
150
用途
前面に支柱が立たないため長尺物を保管するのに適した棚です。
材質
スチール
色
オイスターホワイト
表面処理
水溶性塗料電着塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000
離島
数量1につき
¥
180,000
/
税込
¥
198,000