※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NF バーラック単式1連

商品レビューを投稿する
24日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 最大積載量(kg)3000(アーム段数6段の場合) 注文コード86117245 品番BR1601R
参考基準価格(税別)¥178,300 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は最大積載量など2種類から選べます 他の種類を見る

パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。

高さ(mm)2308 奥行(mm)640 間口(mm)1054 材質スチール 材質(本体)スチール(水溶性塗料電着塗装) 表面処理水溶性塗料電着塗装 用途長尺物を保管するのに適した棚です。 トラスコ品番102-4252 最大積載量(kg)3000(アーム段数6段の場合) アーム数6(ベース共) 均等積載量(kg/アーム)250
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥65,000 / 税込 ¥71,500
北海道地方数量1につき ¥80,000 / 税込 ¥88,000
沖縄地方数量1につき ¥120,000 / 税込 ¥132,000
離島数量1につき ¥180,000 / 税込 ¥198,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする