※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1200
段数
(天共)4
注文コード
86125103
品番
LA43K44
参考基準価格(税別)
¥55,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・段数
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
1200
段数
(天共)4
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
注意
※前当りを取り付けた場合、有効高さ寸法は161mm差引いて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,320
/
税込
¥
3,652
北海道地方
数量1につき
¥
4,980
/
税込
¥
5,478
沖縄地方
数量1につき
¥
6,640
/
税込
¥
7,304
離島
数量1につき
¥
9,960
/
税込
¥
10,956