※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 前当り付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
2100
段数
(天共)6
注文コード
86125261
品番
LA73K46
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は66,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥88,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ・段数
が
33
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
2100
段数
(天共)6
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
材質
スチール
表面処理
水溶性塗料電着塗装
注意
※前当りを取り付けた場合、有効高さ寸法は161mm差引いて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,340
/
税込
¥
5,874
北海道地方
数量1につき
¥
8,010
/
税込
¥
8,811
沖縄地方
数量1につき
¥
10,680
/
税込
¥
11,748
離島
数量1につき
¥
16,020
/
税込
¥
17,622