※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA83L46 NF 前当り付軽量物品棚 日本ファイリング 86125374 LA83L46 NF 前当り付軽量物品棚 日本ファイリング 86125374

NF 前当り付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)2400 段数(天共)6 注文コード86125374 品番LA83L46
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は91,980円となります。
参考基準価格(税別)¥125,800 販売価格(税込) ¥100,078
販売価格(税別)
90,980
この商品は高さ・段数33種類から選べます 他の種類を見る
高さ(mm)2400 段数(天共)6 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装
注意
※前当りを取り付けた場合、有効高さ寸法は161mm差引いて下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,540 / 税込 ¥8,294
北海道地方数量1につき ¥11,310 / 税込 ¥12,441
沖縄地方数量1につき ¥15,080 / 税込 ¥16,588
離島数量1につき ¥22,620 / 税込 ¥24,882

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする