日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
300
段数
8
注文コード
86126871
品番
LA74K27
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
奥行(mm)
300
間口(mm)
1200
段数
8
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
棚段数
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,290
/
税込
¥
5,819
北海道地方
数量1につき
¥
7,935
/
税込
¥
8,729
沖縄地方
数量1につき
¥
10,580
/
税込
¥
11,638
離島
数量1につき
¥
15,870
/
税込
¥
17,457