※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA75L25 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86126975 LA75L25 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 86126975

NF 背板・側板付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)600 段数5 注文コード86126975 品番LA75L25
参考基準価格(税別)¥134,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は間口・奥行・段数など113種類から選べます 他の種類を見る

背板・側板付棚

奥行(mm)600 間口(mm)1500 段数5 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 材質(本体)スチール 表面処理水溶性塗料電着塗装 棚段数5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,070 / 税込 ¥8,877
北海道地方数量1につき ¥12,105 / 税込 ¥13,316
沖縄地方数量1につき ¥16,140 / 税込 ¥17,754
離島数量1につき ¥24,210 / 税込 ¥26,631

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする