LA85K28 NF 背板・側板付軽量物品棚 日本ファイリング 8段 間口1500mm奥行300mm  LA85K28 86127282

NF 背板・側板付軽量物品棚

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)300 段数8 注文コード86127282 品番LA85K28
参考基準価格(税別)¥132,900 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は間口・奥行・段数など113種類から選べます 他の種類を見る

背板・側板付棚

奥行(mm)300 間口(mm)1500 段数8 用途軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。 棚段数8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,970 / 税込 ¥8,767
北海道地方数量1につき ¥11,955 / 税込 ¥13,151
沖縄地方数量1につき ¥15,940 / 税込 ¥17,534
離島数量1につき ¥23,910 / 税込 ¥26,301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする