日本ファイリング
日本ファイリングの 物品棚/収納用品
日本ファイリングの 軽・中量棚
日本ファイリングの 軽・中量棚本体(単体)
NF 背板・側板付軽量物品棚
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
間口(mm)
1500
奥行(mm)
450
段数
8
注文コード
86127343
品番
LA85S28
参考基準価格(税別)
¥149,300
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・段数
など
113
種類から選べます
他の種類を見る
背板・側板付棚
奥行(mm)
450
間口(mm)
1500
段数
8
用途
軽量物を保管する棚です。格納物に対応した様々なタイプがあります。
棚段数
8
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,960
/
税込
¥
9,856
北海道地方
数量1につき
¥
13,440
/
税込
¥
14,784
沖縄地方
数量1につき
¥
17,920
/
税込
¥
19,712
離島
数量1につき
¥
26,880
/
税込
¥
29,568