※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPS1009016-A180 Pソフト ニューレジストン 86128235 NPS1009016-A180 Pソフト ニューレジストン 86128235 NPS1009016-A180 Pソフト ニューレジストン 86128235

Pソフト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 86128235 品番 NPS1009016-A180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

鋼材との接触面積が広く、平面研磨に適しています。
窪みや丸みのある曲面研磨に最適です。
ソフトなアタリで研磨焼けが生じません。
ワンタッチPソフトの姉妹品です。

内径(Φmm)16 粒度180 砥粒A 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削・表面研磨を含む研磨作業 付属品内装につき15孔用アダプタ2枚 外径(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする