サンドホイル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30枚) 注文コード 86135804 品番 SDW105216-C80
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

FRPのカットに最適な切断ディスク オフセット型
「コシ」が強いため、力を入れて切断でき、シャープな切味を有しています。

用途
ゴム、皮革製品の切断に。
塩ビ、ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン樹脂。
木工製品の加工仕上げ、スレート、ガラス入り波板の切断に。
FRPの切断、加工に。
外径(Φmm)105 穴径(Φmm)16 粒度80 付属品内装につき専用パット1枚+15孔用アダプタ2枚 仕様両面補強 種別オフセット 厚さ(mm)2 砥材C 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)16 最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800] 刃厚(mm)2 適合材アルミなど
注意
※サンドホイルに硬度設定はありません。パットを外して使用すると、首抜け、変形磨耗を起こす恐れがあります。必ず専用パットを使用してください。
※外形100mm製品のみ内装につき専用パット+15孔用アダプタ2枚、外形125〜180mm製品は内装につき専用パット1枚が付属されております。1枚製品には専用パット、アダプタは付属されておりません。

商品説明動画

ニューレジストン 研磨用砥石サンドホイル、切断用砥石サンドホイルC80・C60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:266

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86135804
2019-12-21
用途:
鯖落とし
アイエムアール株式会社 様

いつも助かったてます
面仕上げが出来て使いやすいです
また宜しくお願います

1人が参考にしています
対象商品:
69301523
2018-12-13
用途:
錆落としに
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と変わらなく特に問題なく使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
02300487
2017-10-02
用途:
プラスチック製品の切断時

リピート購入させて頂いてます。切れ味、刃の持ちもそこそこ良くて価格もリーズナブルなうえに大容量なので満足してます。

対象商品:
02300487
2015-03-27
用途:
FRPの切断に最適です

他の商品より丈夫で長持ち!

対象商品:
02300487
2013-08-02
用途:
FRP製品の切断

いつも使用しています 近くの金物屋さんで購入していたのですが価格が合わないのでどこかにないものかと探していたところ 御社で発見いたしましたので 早速購入いたしました 使用感は減りが遅く切れ味抜群です

対象商品:
02300487
2011-06-16
用途:
FRPトリミング

GOOD

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする