ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ジャーンカット 軽天用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86136084
品番
JCT30525AZ36T5
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
トラスコ品番
431-8153
質量(g)
430
粒度
36
厚さ(mm)
2.5
穴径(Φmm)
25.4
主要切断材料
軽天材
研削材
AZ