※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 注文コード86136416 品番ST1003-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・穴径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 粒度36 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 付属品内装につき専用パット1枚 トラスコ品番858-1810 厚さ(mm)3 質量(g)59 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86136416 ST1003-36 68481987 ST1003-36 スーパータッチ ニューレジストン スーパータッチ ニューレジストン 1箱(20枚) 6,298 税込6,928 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする