※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
スーパータッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
注文コード
86136425
品番
ST1003-46
参考基準価格(税別)
¥6,320
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
粒度
46
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
付属品
内装につき専用パット1枚
トラスコ品番
858-1811
厚さ(mm)
3
質量(g)
59
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど