※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 外径(mm)100 穴径(Φmm)16 注文コード86136452 品番ST100316-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は外径・穴径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

穴径(Φmm)16 粒度36 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 厚さ(mm)3 外径(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86136452 ST100316-36 68481777 SG100316-36 スーパーグリーン ニューレジストン スーパーグリーン ニューレジストン 1缶(25枚) 6,798 税込7,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする