※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパータッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 注文コード86136461 品番ST100316-46
参考基準価格(税別)¥6,320 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は外径・穴径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)16 粒度46 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 付属品内装につき専用パット1枚 トラスコ品番815-9942 厚さ(mm)3 質量(g)59 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする