※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7エース メントリ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)125 注文コード86136802 品番SA1256100S
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品は外径・粒度など8種類から選べます 他の種類を見る

オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。
従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。
工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。

外径(mm)125 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 用途造船、橋梁など トラスコ品番815-9952 質量(g)158

商品説明動画

ニューレジストン【面取り用】研削砥石 セブンエース面取り用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする