曜日別特売
SA1506100S 7エース メントリ用 ニューレジストン 86136863

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7エース メントリ用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(25枚)外径(mm)150注文コード86136863品番SA1506100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,275

オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。
従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。
工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。

用途造船、橋梁など外径(mm)150厚さ(mm)6穴径(Φmm)22トラスコ品番815-9954質量(g)226

商品説明動画

ニューレジストン【面取り用】研削砥石 セブンエース面取り用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする