※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NA1004-AWA36N ニューエース ニューレジストン 86137055 NA1004-AWA36N ニューエース ニューレジストン 86137055

ニューエース

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 外径(mm)100 注文コード86137055 品番NA1004-AWA36N
参考基準価格(税別)¥9,275 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は外径・内容量など142種類から選べます 他の種類を見る

研削用
高性能レジノイドオフセット型研削砥石。

直径(Φmm)100 厚さ(mm)4 穴径(Φmm)15 粒度36N 用途一般鋼のバリ・ビード取り。 砥粒A/WA 適合材一般鋼 外径(mm)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02301232
2019-01-17
用途:
バリ取りに
製造業

バリ取りに使用していますが 持ちが良く交換頻度も少ないので作業がはかどります

対象商品:
02301241
2021-12-18
用途:
溶接のビード落としとスパッター除去に使っています。
福徳鉄工 様 (製造業)

とてもこの商品は気に入っているのですがこのメーカーは種類が多すぎてこの番号の物が一番合っているかセブンエースかCエースでも用途に合っている物を教えて欲しいです。

対象商品:
02301241
2010-12-14
用途:
バリ取り等

特売日は工具商社で購入するよりも安く買えるので、その日を狙って購入しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする