※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
ニュータッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
36
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
注文コード
86138053
品番
NT1002AC36
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
粒度・厚さ・穴径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
AC
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
トラスコ品番
815-9671
質量(g)
40
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど