※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT1002-AC80 ニュータッチ ニューレジストン 86138062 NT1002-AC80 ニュータッチ ニューレジストン 86138062

ニュータッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度80 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 注文コード86138062 品番NT1002-AC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度・厚さ・穴径など65種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。

厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度80 砥粒AC 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86138062 NT1002-AC80 02300304 NT1002-AC80 ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン ニュータッチ(AC砥材) ニューレジストン 1箱(20枚) 4,998 税込5,498 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする