※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの フレキシブル砥石
ニュータッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
粒度
120
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
注文コード
86138071
品番
NT1002C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・厚さ・穴径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
120
砥粒
C
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
外径(Φmm)
100