※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT1002-WA100 ニュータッチ ニューレジストン 86138175 NT1002-WA100 ニュータッチ ニューレジストン 86138175

ニュータッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20枚) 粒度100 厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 注文コード86138175 品番NT1002-WA100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は粒度・厚さ・穴径など65種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。

厚さ(mm)2 穴径(Φmm)15 粒度100 砥粒WA 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする