※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニュータッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20枚)
粒度
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
16
注文コード
86138236
品番
NT100216ーAC100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・厚さ・穴径
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。
鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
16
粒度
100
砥粒
AC
外径(Φmm)
100
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど