※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ニューレジカット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2
注文コード
86138744
品番
NRC2052A46P
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
外径(Φmm)
205
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
粒度
46
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
主要切断材料
金属全般
研削材
A/WA