※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ニューレジカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
外径(Φmm)
455
厚さ(mm)
3.5
注文コード
86138805
品番
NRC45535A30N
参考基準価格(税別)
¥64,850
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
外径(Φmm)
455
厚さ(mm)
3.5
穴径(Φmm)
25.4
粒度
30
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
トラスコ品番
815-9895
質量(kg)
1
主要切断材料
金属全般
研削材
A/WA