※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 切断
ニューレジストンの 切断砥石
ニューレジストンの 金属用
ニューレジカット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
510
厚さ(mm)
4
注文コード
86138832
品番
NRC5104A30S
参考基準価格(税別)
¥43,850
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・厚さ・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
シャープな切れ味と耐久性に優れた切断砥石です。
ソリが極めて少なく、優れた切断精度が得られます。
外径(Φmm)
510
厚さ(mm)
4
穴径(Φmm)
25.4
粒度
30
用途
金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタンなどの切断
トラスコ品番
815-9896
質量(kg)
2
主要切断材料
金属全般
研削材
A/WA