※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HA1806ーAWA24N ハイエース ニューレジストン 86138857 HA1806ーAWA24N ハイエース ニューレジストン 86138857

ハイエース

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度24N 砥粒A/WA 注文コード86138857 品番HA1806ーAWA24N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は粒度・砥粒など18種類から選べます 他の種類を見る

重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。

穴径(Φmm)22.23 粒度24N 用途一般鋼のバリ・ビード取り。 厚さ(mm)6 砥粒A/WA 適合材一般鋼 外径(mm)180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする