※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 研削砥石
ニューレジストンの オフセット砥石
ハイエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25枚)
粒度
24S
砥粒
A/WA
注文コード
86138866
品番
HA1806AWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・砥粒
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
重研削用
高研削用超高速度研削砥石
高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
穴径(Φmm)
22.23
粒度
24S
用途
一般鋼のバリ・ビード取り。
厚さ(mm)
6
砥粒
A/WA
適合材
一般鋼
外径(mm)
180