ミニクイックエフシー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 86141264 品番 MQFC50A
参考基準価格(税別)¥1,905 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ネジ込み式タイプなので手早く脱着できます。
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず綺麗に仕上げができます。
通気性があるので目づまりせず、研磨焼けが生じません。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

外径(mm)50 粒度120 用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業、皮膜剥離、サビ取り作業 トラスコ品番431-8331 適合本体GR-M58(75)KS・GR-M58(75)KL 砥材A 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチック
注意
※グラインダーへの取り付けには別途ミニQuickパットが必要になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする