※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニクイックペーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 86141553 品番 MQP50A240
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。

外径(mm)50 粒度240 用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業 トラスコ品番431-8439 砥材A 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800] 適合材一般鋼、ステンレス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする