※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの フラップホイール
ミニフラップホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
外径(Φmm)
15
粒度
240
注文コード
86141833
品番
MFL15103-240
参考基準価格(税別)
¥3,855
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
外径・粒度・内容量
など
345
種類から選べます
他の種類を見る
異形研磨に最適で、素地を削らず表面だけを研磨できます。
粒度
240
外径(Φmm)
15
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのパイプ内面、コーナー部などの表面研磨、サビ取りを含む軽研削・研磨作業
トラスコ品番
730-5397
質量(g)
4