※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)円筒Kカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86145674
品番
TCBT1200K
参考基準価格(税別)
¥2,161
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
435-3421
質量(g)
3
軸長(mm)
25