※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)90°Dカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145981
品番
TCBT2800D
参考基準価格(税別)
¥5,907
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用いただけます。
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
8
刃径(Φmm)
16
タイプ
ロー付
形状
円錐90°(ダブルdカット)
トラスコ品番
435-4494
材質
超硬
質量(g)
33
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
軸長(mm)
52
使用工具
軸付きグラインダー
外径(Φmm)
16
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。