ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)ツクシCカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146121
品番
TCBT9400C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
トラスコ品番
435-6896
質量(g)
18
軸長(mm)
34