ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円錐Kカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146496
品番
TCBT2400K
参考基準価格(税別)
¥4,199
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
31
刃長(mm)
22
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
435-4338
材質
超硬
形状
円錐(ダブルkカット)
全長(mm)
50
質量(g)
15
刃径(mm)
6