ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円錐Kカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146505
品番
TCBT2600K
参考基準価格(税別)
¥5,208
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
49
刃長(mm)
16
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
435-4371
材質
超硬
質量(g)
18