※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付Sカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146837
品番
TCBT1502
参考基準価格(税別)
¥4,754
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
トラスコ品番
435-3773
質量(g)
21
軸長(mm)
46