※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球D-MAXカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86146986
品番
TCBTDX760
参考基準価格(税別)
¥3,544
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
44
刃長(mm)
9
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
435-7299
材質
超硬
質量(g)
15