※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球Sカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147056
品番
TCBT7500
参考基準価格(税別)
¥3,447
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
44.8
刃長(mm)
7
外径(Φmm)
8
トラスコ品番
435-6373
材質
超硬
質量(g)
13