ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147153
品番
TCBT3400C
参考基準価格(税別)
¥3,801
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
31
刃長(mm)
18
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
435-4796
材質
超硬
質量(g)
19