ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147162
品番
TCBT3600C
参考基準価格(税別)
¥4,376
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
435-4877
材質
超硬
質量(g)
26