※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Sカット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147284
品番
TCBT3700-1XL
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
150
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-4974
材質
超硬
質量(g)
73
商品説明動画
ニューレジストン 切削からバリ取りまで各種金属加工に幅広く使用可能「NRS超硬バー」
参考になった