ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)ツクシD-MAXカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147354
品番
TCBTDX970-8
参考基準価格(税別)
¥6,260
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-7337
質量(g)
47
軸長(mm)
45