※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)球Sカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147747
品番
TCBT7800-8
参考基準価格(税別)
¥6,117
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
14.4
トラスコ品番
435-6578
質量(g)
43
軸長(mm)
45.6