※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッキス工業
レッキス工業の 水道・空調配管用工具
レッキス工業の 配水管掃除用品
ドレンルータ PH
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86149305
品番
441020
参考基準価格(税別)
¥177,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
フットスイッチ装備で操作が楽です。
ケーブルの出し入れはレバーによる自動送りで手を汚しません。
用途
排水管の詰まり除去
トラスコ品番
809-4696
全長(mm)
560
質量(kg)
13
電源(V)
100
全幅(mm)
340
全高(mm)
380
適合パイプ径(Φmm)
32〜75
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません