※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の 切断機用カッター(チップソー)
フュージョンブレード 14Bー30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149865
品番
460311
参考基準価格(税別)
¥106,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
350
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
ダイヤ層幅(mm)
8
トラスコ品番
809-4632
質量(kg)
1.8