※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッキス工業
レッキス工業の 電動工具 本体
レッキス工業の 切断/曲げ
レッキス工業の 切断用カッター
自動切上ダイヘッド付パイプマシン 150A
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150592
品番
150A
参考基準価格(税別)
¥1,880,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
2段変速で効率の良いねじ切りが可能です。
低騒音コンデンサモ-タを搭載しており、夜間作業等に最適。
100V/200V切替スイッチ付きです。
消費電力(W)
750
電源(V)
100/200
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7・22
用途
水道、ガス管のねじ切り作業
仕様
ISO9001認証取得工場製・ISO14001認証取得工場製・ダイヘッド・チェーザ付き
トラスコ品番
852-0413
セット内容
ダイヘッド(65A-100A)(125A-150A)×各1台、チェーザ(65A-100A)(125A-150A)×各1組、ねじ切りオイル(50W-R 4L)×1
全長(mm)
930
質量(kg)
170
全幅(mm)
680
全高(mm)
590
ねじ切り能力
65〜150
標準消費電力料金(50Hz)
16.5円/h
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません