レッキス工業
レッキス工業の 電動工具 本体
レッキス工業の 切断/曲げ
レッキス工業の 切断用カッター
自動切上ダイヘッド付パイプマシン F80A3(ステンレス管仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86150626
品番
F80A3SUS
参考基準価格(税別)
¥745,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
二重絶縁ブレーキ付モータを採用しています。(NS50、NS80、F80)
食い込みの少ないコーン形状リーマです。(NS50、NS80、F80)
消費電力(W)
600
電源(V)
AC100
電源コード(m)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
31
用途
ステンレス鋼管のねじ切り作業
トラスコ品番
448-9314
質量(kg)
65
ねじ切り能力
15A〜80A(1/2B〜3B)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません